BJC - Adaptador de sonido EGI serie Mega en aluminio prusia - 22743-AP

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Adaptador de sonido EGI serie Mega en aluminio prusia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Altavoz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

22743-AP

Ref.Sonepar

63060

EAN

8421870085584

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Altavoz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie mega. Adaptador sonido egi alumino prusia. Producto acabado en color aluminio prusia. Producto hecho en españa. La serie mega de bjc ha sido diseñada para garantizar una fácil y cómoda instalación. En general se compone de 3 articulos, mecanismo, tapa/tecla y marco. Dispone de un completo número de funciones así como de 8 acabados distintos para combinarlo con el color de pared deseado. El marco es metalico tipo zamak.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC