BJC - Adaptador para sonido EGI serie Coral en negro

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Adaptador para sonido EGI serie Coral en negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Altavoz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21743-N

Ref.Sonepar

58376

EAN

8421870122418

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Altavoz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

CORAL, ADAPTADOR SONIDO(EGI), NEGRO

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC