BJC - Adaptador para sonido SONELCO, EIZ, TEZ, SONIBEL en blanco - 21742
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Altavoz
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21742
Ref.Sonepar
58371
EAN
8421870122364
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Altavoz
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Otros
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


