BJC - Adaptador toma TV/FM caja americana serie Sol Teide

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Adaptador toma TV/FM caja americana serie Sol Teide

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16337

Ref.Sonepar

483840

EAN

8421870023272

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

SOL, ADAPTADOR PARA TOMAS DE TV -FM A CAJAS AMERICANA

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC