BJC - Baliza led blanco cálido serie Iris 3000° K

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Baliza led blanco cálido serie Iris 3000° K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material - Plástico

  • Lámpara, color - Otros

  • Tensión nominal - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18531-4

Ref.Sonepar

483851

EAN

8421870688709

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material:

Plástico

Lámpara, color:

Otros

Tensión nominal:

230 V

BALIZA LED BLANCO CALIDO 230VAC 0,4W 5LM LED 3000ºK

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC