BJC - Baliza led en blanco cálido de la serie Viva 3000K en plata luna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23531-3PL
Ref.Sonepar
575153
EAN
8421870692904
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material:
Plástico
Producto perteneciente a la serie Viva. Baliza led blanco calido 230vac 0, 4w 5lm led blanco calido 3000ºk. Producto acabado en color blanco. Producto hecho en españa. La serie de mecanismos bjc Viva ha sido creada una instalación comoda y rápida. El conjunto completo se compone solo de 2 artículos, marco y mecanismo. La tecla y tapa ya vienen montadas con el mecanismo.
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


