BJC - Baliza led Viva en blanco en plata luna

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

  • Lámpara, color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23531-PL

Ref.Sonepar

867319

EAN

8421870683117

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Material:

Plástico

Color:

Gris

Lámpara, color:

Blanco

Producto perteneciente a la serie Viva. Baliza led blanco, plata luna 230 vac 0, 4 w 5 lm led blanco, 6000º k (otros colores bajo demanda). Producto acabado en color plata luna. Producto hecho en españa. La serie de mecanismos bjc Viva ha sido creada una instalación comoda y rápida. El conjunto completo se compone solo de 2 artículos, marco y mecanismo. La tecla y tapa ya vienen montadas con el mecanismo.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC