BJC - Base de enchufe 25A 2P+T en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Base de enchufe 25A 2P+T en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2225

Ref.Sonepar

2339

EAN

8421870078029

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

25 A

Tensión nominal:

250 V

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

BASE DE 25 A. 25 A 250 V~ 85 X 85 X 35 MM ADMITE CUALQUIER CLAVIJA DE 2P+T DE 25 A, 250 V~ S/UNE 20315

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC