BJC - Base de enchufe 2P+T (TT desplazada) para clavijas con espigas diámetro 4mm y exportación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de módulos (sistema modular) - 1
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
16525
Ref.Sonepar
2009
EAN
8421870020332
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de módulos (sistema modular):
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Otros
Transparente:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Instalación
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Ancho del dispositivo:
46 mm
Altura del dispositivo:
46 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


