BJC - Base enchufe 2P+T (TT francés) serie Iris con protección infantil emborne por tornillos 16A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de módulos (sistema modular) - 1
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Con tapa con bisagras - no
Con protección para niños - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18572
Ref.Sonepar
162825
EAN
8421870625711
Modelo:
Otros
Número de módulos (sistema modular):
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Otros
Transparente:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


