BJC - Base enchufe 2P+TT lateral 16A trascuadro

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Base enchufe 2P+TT lateral 16A trascuadro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Clavija de conexión a toma de tierra

  • Material - Plástico

  • Grado de protección (IP) - IP54

  • Ángulo de enchufe - Recto

  • Color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

I-2316

Ref.Sonepar

99263

EAN

8421870441328

Modelo:

Clavija de conexión a toma de tierra

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Ángulo de enchufe:

Recto

Color:

Azul

Número de polos:

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente nominal:

16 A

BASE 2P+T(LATERAL) 10/16A 250V SEGURIDAD IP

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC