BJC - Base enchufe 2P+TT lateral en blanco con dispositivo de seguridad y marco Iris (monoblock) 16A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18024
Ref.Sonepar
82645
EAN
8421870623489
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Producto perteneciente a la serie Iris. Base 2 polos+tt lateral, protección de seguridad, monoblock, blanco base enchufe 2p + tt lateral con dispositivo de seguridad incorporado con marco bjc incorporado (monoblock) 16 a 250 v~. Producto acabado en color blanco. Producto hecho en españa. La serie Iris de bjc ha sido diseñada para garantizar una fácil y cómoda instalación. En general se compone de 3 articulos, mecanismo, tapa/tecla y marco. Dispone de un completo número de funciones así como de 8
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC