BJC - Base enchufe Schuko con doble cargador USB 2.4A

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Base enchufe Schuko con doble cargador USB 2.4A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Con tapa con bisagras - no

  • Con protección para niños - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18524-USB

Ref.Sonepar

284858

EAN

8421870693307

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Otros

Transparente:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Instalación

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

BASE ENCHUFE SCHUKO CON DOBLE USB 2.4A

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC