BJC - Base enchufe Schuko con doble USB 2.4A serie Viva blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de módulos (sistema modular) - 1
Sobreimpresión/indicación - Otros
Con tapa con bisagras - no
Con protección para niños - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23526-USB
Ref.Sonepar
288994
EAN
8421870620013
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de módulos (sistema modular):
1
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Instalación
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


