BJC - CAJA 150x150x70 CIEGA SERIE MARINER - I-6204
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Color - Gris
Ancho del dispositivo - 150 mm
Altura del dispositivo - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
I-6204
Ref.Sonepar
2653
EAN
8421870442035
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Gris
Ancho del dispositivo:
150 mm
Altura del dispositivo:
150 mm
Profundidad del dispositivo:
70 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


