BJC - CAJA 90x90x45 CIEGA SERIE MARINER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Color - Gris
Ancho del dispositivo - 90 mm
Altura del dispositivo - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
I-6201
Ref.Sonepar
58129
EAN
8421870442004
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Gris
Ancho del dispositivo:
90 mm
Altura del dispositivo:
90 mm
Profundidad del dispositivo:
45 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


