BJC - Caja cuadrada ciega 110x110x45mm - 4032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Metal
Calidad de material - Aluminio
Color - Gris
Apto para grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4032
Ref.Sonepar
2376
EAN
8421870422136
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Color:
Gris
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Ancho del dispositivo:
110 mm
Altura del dispositivo:
110 mm
Profundidad del dispositivo:
45 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


