BJC - Caja rectangular 160x200x110 ciega tapa articulada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Color - Gris
Ancho del dispositivo - 160 mm
Altura del dispositivo - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4065
Ref.Sonepar
1198617
EAN
8421870422228
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Gris
Ancho del dispositivo:
160 mm
Altura del dispositivo:
200 mm
Profundidad del dispositivo:
110 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


