BJC - CARGADOR DOBLE USB 2.1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Intensidad máx. de salida - 2100 mA
Método de montaje - Otros
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TG20253
Ref.Sonepar
305356
EAN
4001869565361
Modelo:
Bus
Intensidad máx. de salida:
2100 mA
Método de montaje:
Otros
Color:
Otros
CARGADOR DOBLE USB 2.1A
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


