BJC - Cargador doble USB 2.1A serie Viva blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Intensidad máx. de salida - 2100 mA
Método de montaje - Otros
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23580
Ref.Sonepar
299453
EAN
8421870693604
Modelo:
Bus
Intensidad máx. de salida:
2100 mA
Método de montaje:
Otros
Color:
Blanco
Producto perteneciente a la serie Viva. Cargador doble usb 2100ma blanco polar. Producto acabado en color blanco. La serie de mecanismos bjc Viva ha sido creada una instalación comoda y rápida. El conjunto completo se compone solo de 2 artículos, marco y mecanismo. La tecla y tapa ya vienen montadas con el mecanismo.
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


