BJC - Clavija 16A 3P+N+TT IP67 - CT-77423

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Clavija 16A 3P+N+TT IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - Otros

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CT-77423

Ref.Sonepar

58148

EAN

8421870486725

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

Otros

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

CETACT, CLAVIJA 3P+N+T 16A IP 67

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC