BJC - Clavija 2P+E 25A 250V en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Ángulo de enchufe - En ángulo recto
Color - Blanco
Tensión nominal - 250 V
Corriente nominal - 25 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2224-B
Ref.Sonepar
58137
EAN
8421870072652
Material:
Plástico
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Color:
Blanco
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
25 A
CLAVIJA 2P+T 25A 250V (PARA BASE COCINA) 25 A 250 V~
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


