BJC - Clavija Cetact 2P+TT 16A IP44

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Clavija Cetact 2P+TT 16A IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CT-71013

Ref.Sonepar

76458

EAN

8421870488743

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Azul

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

CETACT, CLAVIJA 2P+T 16A IP44 TWIST

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC