BJC - Clavija Cetact 3P+N+TT 32A IP44

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Clavija Cetact 3P+N+TT 32A IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CT-71025

Ref.Sonepar

99260

EAN

8421870488798

Amperaje IEC:

32 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

CETACT, CLAVIJA 3P+N+T 32A IP44 TWIST

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC