BJC - Clavija para baja tensión protegida 2P 16A IP44

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Clavija para baja tensión protegida 2P 16A IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 2

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta

  • Color de identificación - Violeta

  • Grado de protección (IP) - IP44

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

I-062

Ref.Sonepar

143482

EAN

8421870485636

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

2

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violeta

Color de identificación:

Violeta

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

CLAVIJA 16A. 2P (MUY BAJA TENSION)

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC