BJC - Conmutador 16A 250V serie Iris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
18506
Ref.Sonepar
2191
EAN
8421870050049
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
1
Conmutador de pulsador:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
sí
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Color:
Incoloro
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Opcional
Funciones de iluminación:
Orientación
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Ancho del dispositivo:
64 mm
Altura del dispositivo:
53 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


