BJC - Conmutador rotativo 16A 250V no apto para garras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado - Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tratamiento de superficie - Metálico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18596
Ref.Sonepar
45685
EAN
8421870050308
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado:
Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tratamiento de superficie:
Metálico
Corriente asignada:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


