BJC - Cruzamiento serie Iris 10A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Alterno/interruptor alterno
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Conmutador de pulsador - no
Método de montaje - Instalación
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18507
Ref.Sonepar
2192
EAN
8421870050056
Sistema de cableado:
Alterno/interruptor alterno
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Conmutador de pulsador:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
sí
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Color:
Incoloro
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Opcional
Funciones de iluminación:
Orientación
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


