BJC - Detector de movimiento esférico no apto para garras ángulo detección 180° horizontal 60° vertical
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de montaje - 2.2 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 8 m
Intervalo máx. de transmisión frontal - 3 m
Detección de ángulo horizontal desde/hasta - 180...180 °
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18555
Ref.Sonepar
58396
EAN
8421870059981
Altura de montaje:
2.2 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
8 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
3 m
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
180...180 °
Color:
Blanco
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


