BJC - Embellecedor intermedio efecto metalizado en amarillo trigo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cuadrado decorativo
Material - Plástico
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21600-AT
Ref.Sonepar
51696
EAN
8421870121213
Modelo:
Cuadrado decorativo
Material:
Plástico
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Embellecedor intermedio estandar color amarillo trigo serie CORAL. La serie Bjc Coral pone a tu disposición las funciones básicas en artículos que se comercializan montados. Una opción competitiva y de fácil instalación que se presenta en los acabados blanco y beige. Piezas Prácticas y económicas, pero sin olvidar la aportación estética de toda la serie Bjc Coral. La serie ofrece un toque de color gracias a los embellecedores disponibles en 1O colores distintos, más uno en blanco y otro en beige, en total 12 tonos que garantizan la combinación con cualquier ambiente. Cuatro acabados para dotar de sofisticación a la serie Bjc Coral. Teclas y marcos pintados en Dorado Perlado, Plata Luna, Gris Lava y Gris Sombra y los embellecedores acabados en oro y níquel. Una gran variedad de funciones para cumplir las exigencias de comfort y seguridad de la vivienda actual. Posibilidad de instalar uno, dos, tres y hasta cuatro elementos en posición horizontal y vertical. Bjc Coral pone su funcionalidad al servicio del equipamiento de los espacios donde se instala.
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


