Fin de vida

BJC - Embellecedor intermedio efecto metalizado en marrón reflex

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Embellecedor intermedio efecto metalizado en marrón reflex

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cuadrado decorativo

  • Material - Plástico

  • Color - Marrón

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21600-MR

Ref.Sonepar

51697

EAN

8421870121220

Modelo:

Cuadrado decorativo

Material:

Plástico

Color:

Marrón

Transparente:

no

Embellecedor intermedio estandar color marrón reflex serie CORAL. La serie Bjc Coral pone a tu disposición las funciones básicas en artículos que se comercializan montados. Una opción competitiva y de fácil instalación que se presenta en los acabados blanco y beige. Piezas Prácticas y económicas, pero sin olvidar la aportación estética de toda la serie Bjc Coral. La serie ofrece un toque de color gracias a los embellecedores disponibles en 1O colores distintos, más uno en blanco y otro en beige, en total 12 tonos que garantizan la combinación con cualquier ambiente. Cuatro acabados para dotar de sofisticación a la serie Bjc Coral. Teclas y marcos pintados en Dorado Perlado, Plata Luna, Gris Lava y Gris Sombra y los embellecedores acabados en oro y níquel. Una gran variedad de funciones para cumplir las exigencias de comfort y seguridad de la vivienda actual. Posibilidad de instalar uno, dos, tres y hasta cuatro elementos en posición horizontal y vertical. Bjc Coral pone su funcionalidad al servicio del equipamiento de los espacios donde se instala.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC