BJC - Embellecedor placa 1/2 módulos Sol Teide en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Embellecedor placa 1/2 módulos Sol Teide en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cuadrado decorativo

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16100-B

Ref.Sonepar

1899

EAN

8421870021759

Modelo:

Cuadrado decorativo

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

MARCO EMBELLECEDOR 1 MÓDULO SOLR BLANCO

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC