BJC - Interruptor de persianas serie Viva en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Interruptor de persianas serie Viva en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Método de montaje - Instalación

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23569

Ref.Sonepar

136774

EAN

8421870672159

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Método de montaje:

Instalación

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Color:

Blanco

Mecanismo doble interruptor de persiana sin garras 10 AX 250 Vac color blanco polar serie VIVA. Nuestro estilo de vida y aspiraciones están cambiando. BJC presenta la nueva colección bjc viva, pensada para gente joven, práctica, preocupada por el medio ambiente y en continua evolución. Una serie versátil por su diseño atemporal, basada en la simplicidad de líneas y formas y con la combinación de dos colores, en marco y tecla, donde el marco tiene toque de color diferenciador. El marco presenta cuatro acabados posibles: negro, blanco, gris y beige, y la tecla siempre en blanco. Combinaciones que proporcionan sobriedad y que facilitan su adaptación a los diferentes estilos de decoración actual. El estilizado diseño de la serie permite conseguir la integración total del mecanismo en la pared.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC