BJC - Interruptor doble de persianas con enclavamiento eléctrico y mecánico serie Iris - 18569
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Balancín
Método de montaje - Instalación
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18569
Ref.Sonepar
34469
EAN
8421870050261
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Balancín
Método de montaje:
Instalación
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Color:
Otros
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


