BJC - Interruptor unipolar control serie Iris 16A 250V

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Interruptor unipolar control serie Iris 16A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento de control

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

18605

Ref.Sonepar

44674

EAN

8421870050315

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento de control

Número de módulos (sistema modular):

1

Conmutador de pulsador:

no

Método de montaje:

Instalación

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

sí

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Color:

Incoloro

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Sí

Funciones de iluminación:

Control y orientación

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Ancho del dispositivo:

64 mm

Altura del dispositivo:

53 mm

INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONTROL 16 A 250 V~

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC