BJC - Interruptor unipolar serie Viva en gris lava
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
23505-GL
Ref.Sonepar
213870
EAN
8421870684763
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Gris
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Funciones de iluminación:
Otros
Tipo de iluminación:
Otros
Tensión nominal:
250 V
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Ancho del dispositivo:
50 mm
Altura del dispositivo:
50 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


