BJC - Juego 2 teclas para 2 mecanismos serie Coral en gris lava

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Juego 2 teclas para 2 mecanismos serie Coral en gris lava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21709-GL

Ref.Sonepar

51737

EAN

8421870121947

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Tecla para dos mescanismos función doble interruptor, doble conmutador y doble pulsador color gris lava serie CORAL. La serie Bjc Coral pone a tu disposición las funciones básicas en artículos que se comercializan montados. Una opción competitiva y de fácil instalación que se presenta en los acabados blanco y beige. Piezas Prácticas y económicas, pero sin olvidar la aportación estética de toda la serie Bjc Coral. La serie ofrece un toque de color gracias a los embellecedores disponibles en 1O colores distintos, más uno en blanco y otro en beige, en total 12 tonos que garantizan la combinación con cualquier ambiente. Cuatro acabados para dotar de sofisticación a la serie Bjc Coral. Teclas y marcos pintados en Dorado Perlado, Plata Luna, Gris Lava y Gris Sombra y los embellecedores acabados en oro y níquel. Una gran variedad de funciones para cumplir las exigencias de comfort y seguridad de la vivienda actual. Posibilidad de instalar uno, dos, tres y hasta cuatro elementos en posición horizontal y vertical. Bjc Coral pone su funcionalidad al servicio del equipamiento de los espacios donde se instala.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC