BJC - Marco 2 elementos horizontal serie Iris en cobre jaipur
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
18002-CJ
Ref.Sonepar
2163
EAN
8421870058106
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
1
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Color:
Latón
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
155 mm
Altura:
85 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


