BJC - Marco 2 elementos vertical serie Iris en dorado odisea
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
18102-OD
Ref.Sonepar
34431
EAN
8421870058625
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
2
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Color:
Naranja
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
84 mm
Altura:
156 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


