BJC - Marco 3 elementos vertical en zamak serie Mega en aluminio fusión cosso
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
22103-AFC
Ref.Sonepar
118498
EAN
8421870081142
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
3
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
90 mm
Altura:
232.5 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


