BJC - Marco 5 elementos horizontal serie Iris en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 5
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 5
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
18005
Ref.Sonepar
162005
EAN
8421870629818
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
5
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
5
Número de unidades verticales:
1
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
370 mm
Altura:
85 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


