BJC - Marco doble Delta miro en blanco polar

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Marco doble Delta miro en blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 1

  • Apto para caja empotrada en el suelo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG11120WH

Ref.Sonepar

225078

EAN

4001869552576

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

1

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Tipo de fijación:

Otros

Producto perteneciente a la serie Miro. Marco de 2, blanco polar. Producto acabado en color blanco polar. Producto hecho en españa. La serie bjc Miro nace bajo la influencia de la escuela bauhaus, con unas lineas y ángulos rectos. Serie de alta calidad, presenta unos acabados con materiales exclusivos de cristal, metal y madera. La linea cromada de la tecla da una personalidad única a la serie.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC