BJC - Marco doble Delta style en blanco polar

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Marco doble Delta style en blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG13220WH

Ref.Sonepar

228209

EAN

4001869553290

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Tipo de fijación:

Otros

Producto perteneciente a la serie Style. Marco de 2, blanco polar. Producto acabado en color blanco polar. Producto hecho en españa. El diseño de la serie de mecanismos bjc Style aporta una combinación de teclas con dimensiones generosas y un marco muy reducido.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC