BJC - Marco MIRO 2 negro mate

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Marco MIRO 2 negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 1

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG11120SB

Ref.Sonepar

882897

EAN

4001869583709

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

1

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP20

Producto perteneciente a la serie Miro. Marco de 2, negro mate. Grado de estanqueidad ip20. Producto hecho en españa. La serie bjc Miro nace bajo la influencia de la escuela bauhaus, con unas lineas y ángulos rectos. Serie de alta calidad, presenta unos acabados con materiales exclusivos de cristal, metal y madera. La linea cromada de la tecla da una personalidad única a la serie.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC