BJC - Marco triple Delta miro en aluminio metalizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5TG11131
Ref.Sonepar
228443
EAN
4001869335421
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
1
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Madera
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
9006
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
90 mm
Altura:
232 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


