BJC - Marco triple Delta style en antracita cosso

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Marco triple Delta style en antracita cosso

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG13230AC

Ref.Sonepar

253668

EAN

4001869553337

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Antracita

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Tipo de fijación:

Otros

Producto perteneciente a la serie Style. Marco de 3, antrcitacosso. Producto acabado en color antracita cosso. Producto hecho en alemania. El diseño de la serie de mecanismos bjc Style aporta una combinación de teclas con dimensiones generosas y un marco muy reducido.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC