BJC - Mecanismo conmutador 16A 250V

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Mecanismo conmutador 16A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

16559

Ref.Sonepar

162242

EAN

8421870025931

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Conmutador de pulsador:

no

Método de montaje:

Instalación

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Color:

Incoloro

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Opcional

Funciones de iluminación:

Orientación

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Ancho del dispositivo:

64 mm

Altura del dispositivo:

46 mm

CONMUTADOR 16A 16 A 250 V~

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC