BJC - Mecanismo interruptor bipolar luminoso y control 10A 250V - 16508

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Mecanismo interruptor bipolar luminoso y control 10A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Conmutador de pulsador - no

  • Método de montaje - Instalación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16508

Ref.Sonepar

2005

EAN

8421870020295

Sistema de cableado:

Interruptor de 2 polos

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Conmutador de pulsador:

no

Método de montaje:

Instalación

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Color:

Incoloro

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Opcional

Funciones de iluminación:

Orientación

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Mecanismo interruptor bipolar serie SOL. Luz para tus primeros espacios. Bjc Sol consigue aunar lo mejor de las series de pequeño material eléctrico en una serie para el primer equipamiento de la vivienda. Una serie sorprendente y original. Por su diseño, por su facilidad en la instalación, por su seguridad y por sus exquisitos acabados. Fiable y resistente, asi es la serie Bjc Sol, con acabados de gran calidad. Adaptada a las nuevas tendencias en instalación y preparada para equipar la vivienda con una completa gama de funciones. Individualmente, atraen por si solas. Juntas, forman un equipo completo con todas las funciones necesarias que puede reclamar el usuario de hoy en día. Bjc Sol ofrece la posibilidad de instalar las placas horizontal o verticalmente, de uno a tres elementos y, si se desea, dos teclas en cada elemento. Una gran variedad para un gran equipo.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC