BJC - Mecanismo interruptor unipolar luminoso 10A 250V - 16505

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Mecanismo interruptor unipolar luminoso 10A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Conmutador de pulsador - no

  • Método de montaje - Instalación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16505

Ref.Sonepar

2002

EAN

8421870020264

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Conmutador de pulsador:

no

Método de montaje:

Instalación

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Color:

Incoloro

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Opcional

Funciones de iluminación:

Orientación

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 A 250 V~

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC