BJC - Mecanismo pulsador temporizador con señalización luminosa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Balancín
Tensión nominal - 230 V
Con iluminación/piloto luminoso - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16599
Ref.Sonepar
191879
EAN
8421870025887
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Balancín
Tensión nominal:
230 V
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Color:
Otros
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


